MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Barrier För 208-liters stål- eller plasttrumma, SS, 680 kg lock | AF6EZR

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier för 208-liters stål- eller plasttrumma, SS, 680 kg lock

Finns i lager
Artikel: AF6EZR Modell: KF-185S2-HD

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

120 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Kapacitet1500 Ibs
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast eller stål
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.904
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse KF-185S2-HD anpassad trumlyftare under kroken är gjord av 304 rostfritt stål
    • Handtag 408 kg plast- eller ståltrumma

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM KF-185S2-HD Kontrol-Karrier för 208-liters stål- eller plasttrumma, SS, 680 kg lock
120 685 kr /enhet