Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP5

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In

Finns i lager
Artikel: AB3WDW Modell: 6002 4x3Korsreferens: 1VLP5
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
1 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck293 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek4 "x 3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9585
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 6002-4x3 reducerare är en VVS-armatur som används för att ansluta rör av varierande storlekar (4 tum diarör till 3 tum diarör). Det används ofta i avloppsvatten- och olje- och gasindustrin. Denna reducering gör det möjligt att minska rörsystemens totala diameter (från början till slut) för att upprätthålla trycket i röret. Det kan hjälpa till att förbättra effektiviteten i vatten- eller gasflödet, vilket minskar mängden energi som behövs för att flytta vattnet eller gasen.

Funktioner:

  • NIBCO 6002-4x3 reducerare har en kropp av stark vredkoppar som är resistent mot korrosion och ger en säker anslutning.
  • Dess FTG x C anslutningstyp ger en snabb och enkel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras NIBCO rörkopplingsreducerare?

A. Den kan installeras med hjälp av kompressionskopplingar eller andra lämpliga anslutningsmetoder. Installationsprocessen innebär att säkerställa en säker och läckagefri anslutning mellan rören, vilket ger ett tillförlitligt flöde av vätskor genom systemet.

F. Vilket underhåll krävs för rörkopplingsreducerare?

A. Regelbunden inspektion för tecken på slitage, korrosion eller skador är avgörande för att bibehålla prestandan hos rörkopplingsreducerare.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"40SEK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"65SEK
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"52SEK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"54SEK
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"71SEK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"105SEK
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In
1 022 kr /enhet