Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6072LT 3/8 armbåge 90 wrot koppar Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6

NIBCO 6072LT 3/8 armbåge 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3WHN Modell: 6072LT 3/8Korsreferens: 1VMB6
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6072LT 1/8 Armbåge 90 Wrot koppar Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5 6072LT 1/8912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "89SEK
NIBCO 6072LT 1 Armbåge 90 wrot koppar Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072LT 1494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"178SEK
NIBCO 6072LT 11/2 Armbåge 90 wrot koppar Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11/2408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "346SEK
NIBCO 6072LT 2 Armbåge 90 Wrot koppar Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072LT 2364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"532SEK
NIBCO 6072LT 21/2 Armbåge 90 wrot koppar Ftg x C 2-1 / 2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "944SEK
NIBCO 6072LT 3 armbåge 90 wrot koppar Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT 3317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"1 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6072LT 3/8 armbåge 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In
126SEK /enhet