Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 9256500HPC presskopplingar, koppar, presspassning x presspassning, 3/4 x 3/4 tums kopparrörstorlek | CT4CCV 787X49

NIBCO 9256500HPC pressförbund, koppar, presspassning x presspassning, 3/4 x 3/4 tums kopparrörstorlek

Finns i lager
Artikel: CT4CCV Modell: 9256500HPCKorsreferens: 787X49
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
954SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO U733 1/2 Union gjuten koppar C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2C x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "-1 / 2 "148SEK
NIBCO U733 3/4 Union gjuten koppar C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4C x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "-3 / 4 "203SEK
NIBCO C733 1 Union gjuten koppar C x C 1 x 1 tum 1 tum | AE4YPU 5P164 C733 1C x C494 psi @ 100 grader F.1.125 "-1"310SEK
NIBCO U733 11/4 Union gjuten koppar C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11/4C x C439 psi @ 100 grader F.1.375 "-1.25 "464SEK
NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11/2C x C408 psi @ 100 grader F.1.625 "-1.5 "625SEK
NIBCO U733 2 Union Cast Copper C x C 2 x 2 Tum 2 In | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi @ 100 grader F.2.125 "-2"1 008 kr
NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1/2C x MNPT722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 9256500HPC pressförbund, koppar, presspassning x presspassning, 3/4 x 3/4 tums kopparrörstorlek
954SEK /enhet