Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 61463624405 Förglasad monterad punkt 1-1/4 x 1/4 tum 60g | AB9GQQ 2D832

NORTON ABRASIVES 61463624405 Förglasad monterad punkt 1-1/4 x 1/4 tum 60g

Finns i lager
Artikel: AB9GQQ Modell: 61463624405Korsreferens: 2D832

Få det Maj 14, Tisdag
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
47SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörglasad monterad punkt
SlipmaterialAluminiumoxid
Diameter1.25 "
GradeMedium
Grit60
Max. Varvtal30560
FormaA37
Spindel Dia.1 / 4 "
Tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod6804226000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritMax. VarvtalFormaTjocklekPris
NORTON ABRASIVES 61463624418 Monterad spetsdiameter 7/16 tumform B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "39SEK
NORTON-SLIP 61463624466 Monterad spetsdiameter 1/2 tum form B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Boll38SEK
NORTON ABRASIVES 61463624474 Monterad punktdiameter 1/8 tum Form B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Boll39SEK
NORTON ABRASIVES 61463624380 Förglasad monterad punkt 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Medium6030560A41.25 "72SEK
NORTON ABRASIVES 61463624382 Förglasad monteringspunkt 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Medium6045000A51.125 "63SEK
NORTON SLIP 61463624385 Vitrified Mounted Point 7/8 x 2 tum 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Medium6019860A112"76SEK
NORTON ABRASIVES 61463624391 Vitrified Mounted Point 1/4 X1-1 / 16 Inch 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Medium6072750A151-1 / 16 "58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624405 Förglasad monterad punkt 1-1/4 x 1/4 tum 60g
47SEK /enhet