Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66243529187 Flaring Cup Slipskiva Aluminiumoxid 3 Inch Pk10 | AF8LAW 26ZW30

NORTON ABRASIVES 66243529187 Flaring Cup Slipskiva Aluminiumoxid 3 tum Pk10

Finns i lager
Artikel: AF8LAW Modell: 66243529187Korsreferens: 26ZW30

Få det Maj 17, Fredag
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
6 631 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaring Cup Slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek3 / 4 "
ObligationstypFörglasad
Ansiktsdiameter3"
Grit60
Max. Varvtal7640
Specifikation32A60-KVBE
Tjocklek1.25 "
HjultypTyp 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod6804220000

Produktinformation:

    • Tillbaka Dia. (2-1 / 4 ")
    • Baktjocklek (3/8 ")
    • Fälgtjocklek (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialArbor HoleTjocklekHjuldiameterHjultypArbor StorlekAnsiktsdiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66253146917 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-114"1872SEK
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-115"1955SEK
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Hjul Typ 11 Face Diameter 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-115"11 097 kr
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 115/8 "-116"11 197 kr
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 11 med stålbaksida5/8 "-116"1945SEK
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup Hjul Typ 11 Diameter 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Keramik / Zirkoniumoxid-2"-Typ 11 med stålbaksida5/8 "-116"11 314 kr
NORTON ABRASIVES 66253198586 Flaring Cup Sliphjul Zirconia Alumina 6 tum Diameter | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkoniumoxid-2"-Typ 115 / 8-116"11 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243529187 Flaring Cup Slipskiva Aluminiumoxid 3 tum Pk10
6 631 kr /packa