Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66252843223 Skärhjul 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322

NORTON ABRASIVES 66252843223 Skärhjul 4-1/2 D .045 T 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AC6GDY Modell: 66252843223Korsreferens: 33N322
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerad mittavskärningshjul
SlipmaterialZirkonium aluminiumoxid
Arbor Storlek5/8 "-11
Diameter4.5 "
GradeMycket grovt
Grit24
Max. Varvtal13,580
Tjocklek0.045 "
TypTyp 27
HjultypSkärande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekDiameterArtikelMax. VarvtalPris
NORTON ABRASIVES 66252843219 Skärhjul 4-1/2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319 662528432197 / 8 "4.5 "Deprimerad mittavskärningshjul13,58068SEK
NORTON ABRASIVES 66252843220 Skärhjul 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"Deprimerad mittavskärningshjul12,22573SEK
NORTON ABRASIVES 66252843221 Kapskiva 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"Deprimerad mittavskärningshjul10,185110SEK
NORTON ABRASIVES 66252842002 Hjul med nedsänkt centrum, 4 tums diameter, 3/8 tums hål, keramik, 20 korn, typ 27, Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--Deprimerade mitthjul-29SEK
NORTON ABRASIVES 66252842001 Hjul med nedsänkt centrum, 4 tums diameter, 3/8 tums hål, keramik, 24 korn, typ 27, Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--Deprimerade mitthjul-56SEK
NORTON ABRASIVES 66252917051 Hjul med nedsänkt centrum, 7 tums diameter, 7/8 tums hål, aluminiumoxid, korn 36, typ 29 | CT4DWY 2KND5 66252917051--Deprimerade mitthjul-28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843223 Skärhjul 4-1/2 D .045 T 5/8-11
114SEK /enhet