Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66623325033 Låsande slipskiva Fin 2 tum Pk 50 | AF8KWN 26ZL06

NORTON ABRASIVES 66623325033 Låsande slipskiva fin 2 tum Pk 50

Finns i lager
Artikel: AF8KWN Modell: 66623325033Korsreferens: 26ZL06

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 702 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
FästsystemTP
TillbehörstypSnap-On / Off
StödmaterialPolyesterduk
FärgGrön
Skiva Dia.2"
GradeÄnden
Grit220
Max. Varvtal30,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod6805300000

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialTillbehörstypFärgSkiva Dia.GradeGritArtikelförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66623374818 Låsande slipskiva Aluminiumoxid 5 tums grov Tp | AE3UUU 5GC55 6662337481812,000AluminiumoxidSnap-On / OffBrun5"Grov-Låsning av slipskiva1130SEK
NORTON ABRASIVES 66623374819 Låsning av slipande skiva Aluminiumoxid 5 tum Med Tp | AE3UUV 5GC56 6662337481912,000AluminiumoxidSnap-On / OffBrun5"Medium-Låsning av slipskiva1118SEK
NORTON ABRASIVES 66261010447 Låsskiva Aluminiumoxid 4-1 / 2 tum grov Tp | AE7NND 5ZR31 6626101044712,000AluminiumoxidSnap-On / OffBrun4.5 "Grov-Låsning av slipskiva186SEK
NORTON ABRASIVES 66261010448 Låsskiva Aluminiumoxid 4-1/2 tum Med Tp | AE7NNE 5ZR32 6626101044812,000AluminiumoxidSnap-On / OffBrun4.5 "Medium-Låsning av slipskiva186SEK
NORTON ABRASIVES 66623374823 Låsande slipskiva Aluminiumoxid 4-1/2 tum Vf Tp | AE7NNF 5ZR33 6662337482312,000AluminiumoxidSnap-On / OffBrun4.5 "Väldigt bra-Låsning av slipskiva186SEK
NORTON ABRASIVES 66623340033 Låsande slipskiva Medium 1 tum Pk 50 | AF8KVU 26ZK64 6662334003340,000AluminiumoxidSnap-On / OffMaroon1"Medium150Låsning av slipskiva50801SEK
NORTON ABRASIVES 66254498593 Låsande slipskiva Grov 2 tum Pk 50 | AF8KVW 26ZK73 6625449859330,000AluminiumoxidSnap-On / OffBrun2"Grov80Låsning av slipskiva501 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623325033 Låsande slipskiva fin 2 tum Pk 50
1 702 kr /packa