Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66623399224 Klaffhjul 3/8 Diameter 3/8 Bredd Skaft 1/8 80 | AC4JPL 30C790

NORTON ABRASIVES 66623399224 Klaffhjul 3/8 Diameter 3/8 Bredd Skaft 1/8 80

Finns i lager
Artikel: AC4JPL Modell: 66623399224Korsreferens: 30C790

Få det Maj 14, Tisdag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande klaffhjul
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid och aluminiumoxid
Slipande typStängd kappa, hartsbindning
Diameter3 / 8 "
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal40,000
Skaftstorlek1 / 8 "
SkafttypRakt
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritMax. VarvtalSkaftstorlekSkafttypBreddPris
NORTON ABRASIVES 66623399080 Klaffhjul 1 Diameter 1 Breddskaft 1/4 320 | AC4JHF 30C632 666233990801"Extra fin32030,0001 / 4 "Rakt1"113SEK
NORTON ABRASIVES 66623399112 Klaffhjul 1 Diameter 5/8 W Skaft 1 / 4-20 80 | AC4JJG 30C658 666233991121"Medium8030,0001/4 "-20Gängad5 / 8 "32SEK
NORTON ABRASIVES 66623399242 Klaffhjul 3/4 Diameter 3/4 Bredd Skaft 1/8 120 | AC4JNK 30C762 666233992423 / 4 "Änden12035,0001 / 8 "Rakt3 / 4 "24SEK
NORTON ABRASIVES 66623399223 Klaffhjul 3/8 Diameter 3/8 Breddskaft 1/8 60 | AC4JPJ 30C788 666233992233 / 8 "Grov6040,0001 / 8 "Rakt3 / 8 "106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399224 Klaffhjul 3/8 Diameter 3/8 Bredd Skaft 1/8 80
131SEK /enhet