Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.050.0300 Insexskruv, Grade 8, 1/2-13 Gängstorlek, 3 Inch Storlek, 10Pk | AE9AXG 6HAK1

NUCOR N04100.050.0300 Insexskruv, klass 8, 1/2-13 gängstorlek, 3 tums storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE9AXG Modell: N04100.050.0300Korsreferens: 6HAK1
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
725SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.859
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.050.0300 Insexskruv, klass 8, 1/2-13 gängstorlek, 3 tums storlek, 10pk
725SEK /packa