Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATICS 2FPRN12 Swivel 1/4 NPT 3/8 Push In 1-39/50 tum Längd | AH7KRD 36VJ28

NUMATICS 2FPRN12 Swivel 1/4" NPT 3/8" Push In 1-39/50 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH7KRD Modell: 2FPRN12Korsreferens: 36VJ28

Få det Maj 7, Tisdag
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
748SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödeskontrollsvivel
Karossanodiserat aluminium
CFM34
Volymkoefficient0.6
Inloppsport1 / 4 "NPT
Längd1 39 / 50 "
Max. Drift PSI175
Max. Temp.160 grader F
Outlet Port3/8 "Push In
tryck~~POS=TRUNC0 till 175 psi
Rotation360 grader
VårRostfritt stål
Bredd1 7 / 25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hastighetsjustering: skruvmejsel

Produktvarianter

ProduktModellCFMVolymkoefficientLängdBreddPris
NUMATIK 0FCRN Vridbar 10-32 UNF 8/9 tum Längd 31/50 tum Bredd | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "348SEK
NUMATICS 0FPRN4 Swivel 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "668SEK
NUMATICS 0FPRN5 Swivel 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "560SEK
NUMATICS 1FCRN svängbar 1/8" NPT 1-23/50 tum Längd | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "333SEK
NUMATICS 1FPRN5 Swivel 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "781SEK
NUMATICS 1FPRN8 Swivel 1/8" NPT 1/4" Push In 49/50 tums bredd | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "573SEK
NUMATICS 2FCRN Swivel 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 Inch | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "390SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 2FPRN12 Swivel 1/4" NPT 3/8" Push In 1-39/50 tums längd
748SEK /enhet