Nupla 36206 gäddstång är designad för brandkår, där verktyget hjälper till att dra ner inner- och ytterväggar, tak och tak för att stoppa brandspridningen.
Funktioner:
- Den har ett Nuplaglas-handtag som är motståndskraftigt mot fukt, kemikalier och röta, och som inte skulle gå sönder eller böja sig som trä- och aluminiumstolpar.
- Den har ett stålhuvud som tål värme och lågor och är hakat i ena änden för att underlätta förflyttning av material.
- Denna gäddstång har ett handtag i rumpstil som har en tillplattad spets som kan användas för att bända.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med den solida hydrauliska designen i Nuplaglas-handtag?
S. Alla Nuplaglas-handtag har en polystyrenkärna med sektioner av massivt glasfiber vid kritiska spänningspunkter för att erbjuda överlägset styrka-till-vikt-förhållande.
F. Vad är pultrudering?
A. Pultrusion är en sammansatt syntesprocess där fibrerna dras genom en uppvärmd form. När ett konstant tryck appliceras på hartset börjar det smälta och impregnera den fibrösa armeringen. Detta gör produkterna lätta och icke-ledande, samt extremt motståndskraftiga mot korrosion och röta.
F. Varför har verktyget ett unikt serienummer?
S. Varje verktyg har ett unikt serienummer som är permanent registrerat hos Nupla Corporation för spårbarhet.