Slangar är idealiska för att ansluta vätskeöverförings- och VVS-utrustning inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri och kommersiella sektorer. Oetiker 15300021 öronklämma fäster dessa slangar över en koppling för att förhindra vätskeläckage och frånkoppling vid lederna. Detta Oetiker 13.3 mm slangklämma (15300021) utövar ett jämnt klämtryck runt slangen utan att skada, och håller dem fästa på en slangnippel, hulling eller rör.
Funktioner:
- Oetiker 15300021 öronklämma har en konstruktion av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och strukturell styvhet.
- Denna klämma har avgradade kanter och 6.5 mm inre öronbredd för att minska skador på de fastklämda slangarna.
- Den har en design i ett stycke utan några rörliga delar för manipuleringssäker drift vilket minskar frekventa delfel.
- Denna Oetiker 13.3 mm slangklämma (15300021) har ett enda öra för att utöva jämn kompression runt slangens yta.
- Denna öronformade design ger en synlig bekräftelse på korrekt stängning på grund av deformation vid stängning.
- Den dras åt med en konstant kraft, vilket säkerställer en konstant radiell kraft på de applicerade ytorna och kompenserar för komponenttoleransvariationer.
- Denna öronklämma i storleken 11.3 till 13.3 mm finns också tillgänglig i Oetiker 2-örat klämma modeller med liknande storleksintervall för ett utökat spännområde när det gäller material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker HMK 01 / S01: Dessa manuella tångverktyg har en rak klämback (HMK 01) för normal drift eller en sidoklämback (HMK S01) för enkel användning i små utrymmen.
- Oetiker HO 3000 ME: Dessa pneumatiska öronklämtångssystem tillåter enhetlig installation av klämman runt en slang genom att ge en optimal stängningskraft.
- Oetiker CP 01: Dessa sladdlösa klämtång tillåter lätt, flexibel och snabb installation av Oetiker 15300021 klämma i trånga utrymmen. De erbjuder sömlös drift var som helst på grund av deras utmärkta manövrerbarhet och höga noggrannhet.
- Oetiker HO 3000 EL: Dessa elektroniskt styrda tång är idealiska för enhetlig öronklämma.
Standarder och godkännanden:
- ISO 9227
- UNS S30403 (United Numbering System)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Vanliga frågor och svar:
F. Är det bättre att krympa eller klämma fast PEX-rör?
A. Att krympa ett PEX-rör (tvärbunden polyeten) är ett bättre alternativ för en snabb och säker anslutning som kommer att stå sig genom tiderna. Men användare kan välja att klämma fast PEX-rören om de kräver frekventa anslutningar och urkopplingar av slangen/rören.
F. Hur kan användare bestämma rätt storlek på öronklämmor för deras tillämpning?
A. För att bestämma storleken på en öronklämma bör användare installera slangen över kopplingen eller röret och mäta slangens ytterdiameter. Denna diameter bör vara ungefär i mitten av den valda öronklämmans spänndiameterintervall.
F. Vad är skillnaden mellan 1 öronklämma och 2 öronklämma?
A. 1 öra eller enkelöra klämmor används för snabb och enkel fastspänning av slangar. 2 öron eller dubbla öronklämmor är idealiska för klämapplikationer som hanterar termisk expansion eller kontraktion.
F. Hur kan användare ta bort Oetiker 13.3 mm slangklämma?
S. Kunder kan ta bort Oetiker 13.3 mm (15300021) slangklämma med hjälp av en sido- eller tjurnosskärare. Användare ska inte använda roterande skär eftersom de kan skada den anslutna slangen när de skär av klämman.