OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g | AG9FFH 19ZD63

OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g

Finns i lager
Artikel: AG9FFH Modell: EX12001Korsreferens: 19ZD63

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC
Kapacitet12,000g
AnslutningsportarRS-232, USB, Ethernet
Digital / mekaniskDigital
VisaVGA pekskärm
graderingar0.1g
Husets materialABS plast
Mäta enheterg
Totala höjden4 23 / 32 "
Total längd17.437 "
Total bredd14 27 / 32 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet100/240 VAC, 47 till 63 Hz
UnderkategoriPrecisionsbalans
Vägning ytdjup14.875 "
Väger ytans bredd12.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5675
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)53.59
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenApplikationslägenKapacitetTotal längdTotal breddPlattformmaterialKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital balans Rostfritt stålplattform 10 200 g Kapacitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingrediensberäkning, pipettjustering, brutto / nettovikt10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rostfritt stålNätadapter, 100-240 VAC-78 426 kr
OHAUS 1450-SD Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"Vägning2000g9 2 / 5 "14 "Rostfritt stålIngen-5 250 kr
OHAUS 311-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 311g Kapacitet | AA7GBU 15X574 311-009"Vägning311g18 "12 "Rostfritt stålIngen-4 973 kr
OHAUS 310-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 310g Kapacitet | AA7GBV 15X575 310-009"Vägning310g18 "12 "Rostfritt stålIngen-5 640 kr
OHAUS 1119-DO Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 20 kg kapacitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Vägning20 kg11 "34 "Rostfritt stålIngen-29 286 kr
OHAUS 2400-11 Mekanisk balans 16 Kg Kapacitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Vägning16 kg12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-22 764 kr
OHAUS 2400-12 Mekanisk balans 36 Lb. Kapacitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Vägning36 lb.12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-23 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g
69 203 kr /enhet