Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OLFA CMP-2 kompasscirkelskärare 3 till 12 tum gul med svart | AF2ZRE 6ZTK9

OLFA CMP-2 kompasscirkelskärare 3 till 12 tum Gul med svart

Finns i lager
Artikel: AF2ZRE Modell: CMP-2Korsreferens: 6ZTK9
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
755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompasscirkelsnitt
Bladlängd3.875 "
blad~~POS=TRUNCVerktygsstål med hög kolhalt
FärgGult och svart
ByggFormsprutad och metallbearbetning
Handtag Dia.1-1 / 4 "
handtag Längd6 7 / 64 "
Hantera materialABS högeffektiv plast
Hantera typErgonomisk
Total längd7 7 / 64 "
TypHeavy Duty, skär Cirklar 3 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8205513060
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Använd ersättningsblad nr (5LC37, 5LC40, 8RP80, 5LC48 och 1MPP6)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OLFA CMP-2 kompasscirkelskärare 3 till 12 tum Gul med svart
755SEK /enhet