OMRON STI 44501-0120 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 5a @ 100v | AC2MMM 2LCJ4

OMRON STI 44501-0120 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 5a@100v

Artikel: AC2MMM Modell: 44501-0120Korsreferens: 2LCJ4

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Body MaterialGlasfylld polyester
LedningsstorlekM20
AnslutningstypM20
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Djup1.26 "
Höjd3.74 "
IP-värde67
NEMA-betyg6
Driftkraft2.7 lb.
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
StilManövreringsnyckel, Universal Tongue Operated
Bredd2.05 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Roterbart huvud, tål rengöring av vattentvätt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44501-0120 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 5a@100v