Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1101505505 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 Tin | AG4CCP 33XW57

OSG 1101505505 Spiral Point Tap Plug 1/4 tum x 28 tenn

Finns i lager
Artikel: AG4CCP Modell: 1101505505Korsreferens: 33XW57

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTenn
Listnummer11015
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd28
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
OSG 1101512405 Spiralpunktskontakt 3/8 tum x 16 Tenn | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Tenn110151.25 "UNC32 15 / 16 "16424SEK
OSG 1101509305 Spiralpunktskontakt #10x24 Tenn | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24322SEK
OSG 1101509405 Spiralpunktskontakt #10x24 Tenn | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24322SEK
OSG 1101509505 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Tin | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24325SEK
OSG 1101510005 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 Tenn | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Tenn110151"UNC32.5 "20340SEK
OSG 1101510105 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 Tenn | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Tenn110151"UNC32.5 "20325SEK
OSG 1101500105 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Tin | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Tenn110159 / 16 "UNC31.875 "40252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1101505505 Spiral Point Tap Plug 1/4 tum x 28 tenn
325SEK /enhet