Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1101600203 Spiral Point Tap Plug #4x40 Nitride | AG4CTP 33XZ65

OSG 1101600203 Spiraltappplugg #4x40 Nitride

Finns i lager
Artikel: AG4CTP Modell: 1101600203Korsreferens: 33XZ65

Få det Maj 20, Måndag
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishNitrera
Listnummer11016
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt2
Total längd2 13 / 64 "
Tonhöjd40
Gränser för pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Storlek#4
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishListnummergäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdPris
OSG 1101512405 Spiralpunktskontakt 3/8 tum x 16 Tenn | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Tenn110151.25 "UNC32 15 / 16 "16424SEK
OSG 1101509305 Spiralpunktskontakt #10x24 Tenn | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24322SEK
OSG 1101509405 Spiralpunktskontakt #10x24 Tenn | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24322SEK
OSG 1101509505 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Tin | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Tenn110157 / 8 "UNC32.375 "24325SEK
OSG 1101510005 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 Tenn | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Tenn110151"UNC32.5 "20340SEK
OSG 1101510105 Spiralpunktskontakt 1/4 tum x 20 Tenn | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Tenn110151"UNC32.5 "20325SEK
OSG 1101500105 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Tin | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Tenn110159 / 16 "UNC31.875 "40252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1101600203 Spiraltappplugg #4x40 Nitride
293SEK /enhet