Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1200700500 Rörkran 3/8 tum 18 pitch Nptf | AG4JQZ 33ZM94

OSG 1200700500 Rörtapp 3/8 Inch 18 Pitch Nptf

Finns i lager
Artikel: AG4JQZ Modell: 1200700500Korsreferens: 33ZM94

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishBright
Listnummer12007
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 9 / 16 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.7 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerAntal flöjtGängtypPris
OSG 1311301 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch Nptf | AG4JMY 33ZM23 1311301Ångoxid108G5NPTF1 240 kr
OSG 1251701 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch Npt | AG4JPM 33ZM60 1251701ÅngoxidS1254NPT1 112 kr
OSG 1251800 Pipkran 3/8 tum 18 Pitch Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800BrightS1254NPTF1 085 kr
OSG 1251801 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801ÅngoxidS1254NPTF1 122 kr
OSG 1200600300 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Bright120064NPTF908SEK
OSG 1200600800 Rörkran 3/8 tum 18 Pitch Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Bright120064NPTF908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1200700500 Rörtapp 3/8 Inch 18 Pitch Nptf
1 253 kr /enhet