Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1311602301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm S/o | AG3NRB 33PD31

OSG 1311602301 Spiralflöjtskran Modifierad botten 16x2.00 mm S/o

Finns i lager
Artikel: AG3NRB Modell: 1311602301Korsreferens: 33PD31
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
1 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer13116
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd110mm
Tonhöjd2.00mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.9.20mm
StorlekM16
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC46mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0968
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummerTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdPris
OSG 1311700101 Spiralflöjtskran Modifierad botten 20x2.50 mm S/o | AG3NRC 33PD32 1311700101M20Spiralflöjtkran13117Modifierad bottening51mmMetrisk grov4140mm2 566 kr
OSG 1311700801 Spiralflöjtkran Modifierad bottenbotten 30x3.50 mm S/o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Spiralflöjtkran13117Modifierad bottening65mmMetrisk grov4180mm5 558 kr
OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 tum x 16 S/o | AG3NTG 33PD61 17292013 / 8 "Spiral Point Tap300Kontakt1.25 "UNC32 15 / 16 "382SEK
OSG 1735305 Rörtapp Rör 1/4 tum x 18 S/o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Rörknackning308Pipe 1 1 / 16 "NPT42.437 "943SEK
OSG 2823401 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Spiral Point Tap280Kontakt7 / 8 "UNC32.375 "238SEK
OSG 2846801 Spiral Point Tap Plug 1-1/2 Inch x 12 S/o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Spiral Point Tap280Kontakt3"UNF46.375 "8 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1311602301 Spiralflöjtskran Modifierad botten 16x2.00 mm S/o
1 676 kr /enhet