Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1590008 Spiral Point Tap Oversize Plug 1/4 Inch x 20 Ticn | AG4DVR 33YG63

OSG 1590008 Spiral Point Tap Oversize Plug 1/4 tum x 20 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4DVR Modell: 1590008Korsreferens: 33YG63
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishTiCN
Listnummer105H
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.5 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameter+0.005
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilStora pluggar
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1201008 Spiral Point Tap Plug # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Kontakt10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1295SEK
OSG 1201208 Spiral Point Tap Plug # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Kontakt10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1312SEK
OSG 1236408 Spiral Point Tap Plug 5/16 tum x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Kontakt10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4360SEK
OSG 1236808 Spiralpunktskontakt 3/8 tum x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Kontakt10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4389SEK
OSG 1200008 Spiral Point Tap Plug # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Kontakt10525 / 16 "UNF1.625 "80H1392SEK
OSG 1200208 Spiral Point Tap Plug # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Kontakt10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1391SEK
OSG 1200408 Spiral Point Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Kontakt10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1590008 Spiral Point Tap Oversize Plug 1/4 tum x 20 Ticn
295SEK /enhet