Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3370012205 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 20 Hr | AG4BQP 33XT05

OSG 3370012205 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 timmar

Finns i lager
Artikel: AG4BQP Modell: 3370012205Korsreferens: 33XT05
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
1 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishHR
Listnummer337NI
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd3.375 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 3370001083 Spiralpunktskontakt 1 tum x 8 timmar | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001085 Spiralpunktskontakt 1 tum x 8 timmar | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001123 Spiralpunktskontakt 1 tum x 12 timmar | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001125 Spiralpunktskontakt 1 tum x 12 timmar | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370002562 Spiralpunktskontakt #2x56 Hr | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "1 421 kr
OSG 3370004402 Spiral Point Tap Plug #4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "954SEK
OSG 3370004403 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "954SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3370012205 Spiral Point Tap Plug 1/2 tum x 20 timmar
1 847 kr /enhet