Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3370058113 Spiral Point Tap Plug 5/8 Inch x 11 Hr | AG4BRD 33XT18

OSG 3370058113 Spiral Point Tap Plug 5/8 tum x 11 timmar

Finns i lager
Artikel: AG4BRD Modell: 3370058113Korsreferens: 33XT18
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
3 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishHR
Listnummer337NI
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd3 13 / 16 "
Tonhöjd11
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1102
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 3370001083 Spiralpunktskontakt 1 tum x 8 timmar | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001085 Spiralpunktskontakt 1 tum x 8 timmar | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001123 Spiralpunktskontakt 1 tum x 12 timmar | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370001125 Spiralpunktskontakt 1 tum x 12 timmar | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "7 475 kr
OSG 3370002562 Spiralpunktskontakt #2x56 Hr | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "1 421 kr
OSG 3370004402 Spiral Point Tap Plug #4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "954SEK
OSG 3370004403 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "954SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3370058113 Spiral Point Tap Plug 5/8 tum x 11 timmar
3 092 kr /enhet