Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP441-0938-BN Hårdmetalländfräs 3/32 D 5/16 Skär | AC4UHB 30L567

OSG HP441-0938-BN Pindfräs i hårdmetall 3/32 D 5/16 kapad

Finns i lager
Artikel: AC4UHB Modell: HP441-0938-BNKorsreferens: 30L567
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilBollnäsa
SlutstilBollnäsa
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd5 / 16 "
ListnummerHP441BN
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDiameterMått typShank Dia.FinishHelix AngleKlipplängdListnummerPris
OSG HP421-0469-BN Karbidändkvarn 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader9 / 64 "HP421BN374SEK
OSG HP421-0625-BN Karbidändkvarn 1/16 D 3/16 Kap | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader3 / 16 "HP421BN323SEK
OSG HP421-0781-BN Karbidändkvarn Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader1 / 4 "HP421BN328SEK
OSG HP421-0938-BN Karbidändkvarn 3/32 D 5/16 Cut | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader5 / 16 "HP421BN339SEK
OSG HP421-1000-BN karbidändkvarn Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Fraktionerad tum1"TiAlN30 grader1.5 "HP421BN6 778 kr
OSG HP421-1094-BN Karbidändkvarn Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader3 / 8 "HP421BN378SEK
OSG HP421-1250-BN karbidändkvarn Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Fraktionerad tum1 / 8 "TiAlN30 grader1 / 2 "HP421BN339SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP441-0938-BN Pindfräs i hårdmetall 3/32 D 5/16 kapad
355SEK /enhet