Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT P10-10R-D Ringterm Bare # 10 0.810 tum PK500 | AH8XYC 39AY87

PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 tum PK500

Finns i lager
Artikel: AH8XYC Modell: P10-10R-DKorsref: 39AY87
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
2 578 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBar
IsoleringstypBar
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning2000V
Total längd0.81 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Trådområde14 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT P10-10R-L Ringterminal #10 0.810 tum PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014 till 10 AWG50560SEK
PANDUIT P10-12R-L Ringterm Bare 1/2 tum 1.200 tum PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 till 10 AWG50975SEK
PANDUIT P10-14R-D Ringterminal 1/4 tum 0.960 tum PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 till 10 AWG5002 640 kr
PANDUIT P10-14R-L Ringterm Bar 1/4 tum 0.960 tum PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 till 10 AWG50782SEK
PANDUIT P10-38R-D Ringterm Bare 3/8 tum 1.050 tum PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 till 10 AWG5003 036 kr
PANDUIT P10-38R-L Ringterm Bare 3/8 tum 1.050 tum PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 till 10 AWG50778SEK
PANDUIT P10-56R-L Ringterminal 5/16 tum 0.960 tum PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 till 10 AWG50729SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare #10 0.810 tum PK500
2 578 kr /packa