Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT P18-8R-C Ringterminal #8 0.710 tum PK100 | AH8XZK 39AZ18

PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 tum PK100

Finns i lager
Artikel: AH8XZK Modell: P18-8R-CKorsreferens: 39AZ18
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
766SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBar
IsoleringstypBar
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning2000V
Total längd0.71 "
Sömlödd
Stud storlek#8
TerminalanslutningPressa
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT P18-10R-C Ringterminal #10 0.710 tum PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022 till 18 AWG100914SEK
PANDUIT P18-10R-M Ringterminal #10 0.710 tum PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022 till 16 AWG10003 454 kr
PANDUIT P18-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 till 16 AWG100854SEK
PANDUIT P18-6R-M Ringterm Bare # 6 0.620 tum PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 till 16 AWG10003 605 kr
PANDUIT P18-8R-M Ringterminal #8 0.710 tum PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822 till 16 AWG10003 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT P18-8R-C Ring Term Bare #8 0.710 tum PK100
766SEK /packa