Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT P18-8R-M Ringterminal #8 0.710 tum PK1000 | AH8XZL 39AZ19

PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK1000

Finns i lager
Artikel: AH8XZL Modell: P18-8R-MKorsreferens: 39AZ19
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
3 438 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBar
IsoleringstypBar
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning2000V
Total längd0.71 "
Sömlödd
Stud storlek#8
TerminalanslutningPressa
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT P18-10R-C Ringterminal #10 0.710 tum PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022 till 18 AWG100914SEK
PANDUIT P18-10R-M Ringterminal #10 0.710 tum PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022 till 16 AWG10003 454 kr
PANDUIT P18-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 till 16 AWG100854SEK
PANDUIT P18-6R-M Ringterm Bare # 6 0.620 tum PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 till 16 AWG10003 605 kr
PANDUIT P18-8R-C Ringterminal #8 0.710 tum PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822 till 16 AWG100766SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT P18-8R-M Ring Term Bare #8 0.710 Inch PK1000
3 438 kr /packa