PANDUIT PV8-56R-QY Ringterminal 5/16 tum Röd 600V PK25 | AH8YGU 39CA56

PANDUIT PV8-56R-QY Ringterminal 5/16 tum Röd 600V PK25

Artikel: AH8YGU Modell: PV8-56R-QYKorsreferens: 39CA56

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.64 "
Sömlödd
Stud storlek5 / 16 "
Trådområde8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1179
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT PV10-10R-D Ringterminal #10 Gul PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG till 10 AWG5003 429 kr
PANDUIT PV10-10R-L Ringterminal # 10 gul PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG till 10 AWG50989SEK
PANDUIT PV10-12R-Q ringterminal 1/2 tum gul PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG till 10 AWG25813SEK
PANDUIT PV10-14R-D Ringterminal 1/4 tum gul PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG till 10 AWG12 341 kr
PANDUIT PV10-14R-L Ringterminal 1/4 tum gul PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG till 10 AWG501 094 kr
PANDUIT PV10-38R-D ringterminal 3/8 tum gul 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG till 10 AWG12 434 kr
PANDUIT PV10-38R-L Ringterminal 3/8 tum gul 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG till 10 AWG501 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT PV8-56R-QY Ringterminal 5/16 tum Röd 600V PK25