Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 2-2 SE-SS Street Armbåge 90 graders rostfritt stål NPT 1/8 | AE6QQZ 5UNJ0

PARKER 2-2 SE-SS Street Armbow 90 graders rostfritt stål NPT 1/8"

Finns i lager
Artikel: AE6QQZ Modell: 2-2 SE-SSKorsreferens: 5UNJ0
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck5500 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-12 SE-SS Street Armbåge 90 grader 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVN 14M058 12-12 SE-SS316 Stainless SteelMNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "3 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 2-2 SE-SS Street Armbow 90 graders rostfritt stål NPT 1/8"
624SEK /enhet