Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12-12 SE-SS Street Armbåge 90 grader 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVN 14M058

PARKER 12-12 SE-SS Street Armbow 90 Degree 316 Rostfritt stål 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA6PVN Modell: 12-12 SE-SSKorsreferens: 14M058
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
3 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek1-5 / 16 "
Max. Tryck3500 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 2-2 SE-SS Street Armbow 90 graders rostfritt stål NPT 1/8" | AE6QQZ 5UNJ0 2-2 SE-SSRostfritt stålFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12-12 SE-SS Street Armbow 90 Degree 316 Rostfritt stål 3/4 In
3 236 kr /enhet