Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CECVX100 Ventilexpansion | AF2PLW 6X240

PARKER CECVX100 Ventilexpansion

Finns i lager
Artikel: AF2PLW Modell: CECVX100Korsreferens: 6X240
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
2 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk expansionsventil
ARI standard750-70
Kapillärlängd60 In.
förbindelseSAE Flare Angle
Kontaktanslutning (in.)3/8
Kontaktuttag (in.)1/2
kontrollNoggrannhet, upprätthålls över en stor variation i förångarens belastning, vilket minimerar jaktens översvämning och problem med svält
Förångare Temp. Räckvidd10 till 60 F
Nominell kapacitet3-1 / 2 till 5 ton
Parkers modellnummerCECVX100
KylmedelR-22
överhettningExternt justerbar
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanserad portdesign (Ja)
    • Equalizer-typ (extern)
    • Flytande underkylningstemperatur (F) (10)
    • Inte för användning med (ammoniak)
    • Minska storleken på flänsmuttern (in.) (3/8 x 1/4)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseArtikelPris
PARKER ECE-D-ZX200 termostatisk expansionsventil 5 till 8 ton | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil2 936 kr
PARKER CAAVX35 Themostatisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AA9WTU 1H767 CAAVX35SAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 845 kr
PARKER CAAVW Tematisk expansionsventil 1/3 till 1/2 ton | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 746 kr
PARKER CEBVX100 Tematisk expansionsventil 2-3 ton | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE Flare AngleTermostatisk expansionsventil2 557 kr
PARKER EBSE8VX100 Tematisk expansionsventil 7 1 / 2-8 ton | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil4 793 kr
PARKER EBSE11VX100 Tematisk expansionsventil 10-11 ton | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil5 087 kr
PARKER EBSE15VX100 Tematisk expansionsventil 15 ton | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Rakt genom lödTermostatisk expansionsventil5 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CECVX100 Ventilexpansion
2 713 kr /enhet