Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CV-1-6666 Backventil, PTFE-hus, 3/8 tums rörstorlek, inlinemekanism | AE7BQN 5WRK3

PARKER CV-1-6666 backventil, PTFE-kropp, 3/8 tums rörstorlek, inline-mekanism

Finns i lager
Artikel: AE7BQN Modell: CV-1-6666Korsreferens: 5WRK3
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
6 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
AnslutningstypPARFLARE
Kracktryck0.25 till 0.75 psig
Längd4"
MaterialPTFE
Max. Temp.Omgivning: 50 grader till 212 grader F, vätska: 50 grader till 266 grader F
Totala höjden1 15 / 64 "
Storlek3 / 8 "
VårmaterialPTFE
Bredd1 15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att förhindra det omvända flödet av behandlade vätskor och ge kapacitet att hantera högrena halvledar-, gas- och ultrarent vattenapplikationer
    • Utrustad med en bearbetad PTFE-fjäder för minimalt mottryck och lågt spricktryck
    • Har en polerad spont- och spårtätningsyta för optimalt läckageskydd mot föroreningar, olja och vatten
    • Minskar monteringsutrymmet och den totala kostnaden

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialKroppsstorlekMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Min. DriftstemperaturTotala höjdenPris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Backventil, Push-to-Connect, 5 psi spricktryck, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grader F-17.8 grader C-305SEK
PARKER CPH104P Backventil, 8 Gal/min Flödeshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----931SEK
PARKER CVH081P Backventil, 10 Gal/min Flödeshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----382SEK
PARKER CVH103P Backventil, 16 Gal/min Flödeshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----415SEK
PARKER A4VC4-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-228SEK
PARKER A5VC5-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-234SEK
PARKER A6VC6-MG Backventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetalhartssampolymeracetal--145 psi150 grader F1 grader C-247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CV-1-6666 backventil, PTFE-kropp, 3/8 tums rörstorlek, inline-mekanism
6 624 kr /enhet