Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L249F-8-4 Manlig armbåge 45 graders flare 1/4 tum | AE4HLC 5KNG3

PARKER L249F-8-4 hanarmbåge 45 graders utsvängning 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE4HLC Modell: L249F-8-4Korsreferens: 5KNG3

Få det Maj 16, Torsdag
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 graders flare
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare Typ45 grader
Max. Tryck750 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER L249F-8-6 Manlig armbåge 45 graders flare 3/8 tum | AE4HLD 5KNG4 L249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "216SEK
PARKER L249F-10-6 Manlig armbåge 45 graders flare 3/8 tum | AE4HLE 5KNG5 L249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "230SEK
PARKER L249F-10-8 Manlig armbåge 45 graders flare 1/2 tum | AE4HLF 5KNG6 L249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L249F-8-4 hanarmbåge 45 graders utsvängning 1/4 tum
220SEK /enhet