LEESON 110054.00 A6C17DR2J Enfasmotor | AJ2PZY A6C17DR2J

LEESON 110054.00 A6C17DR2J Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PZY Modell: 110054.00Korsreferens: A6C17DR2J

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Montage042506
KodaK
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamE56H
Fulllastförstärkare12.8 / 6.4
HP1
Hz60
isolering klassB
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ50CV
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor68
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypCD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004004
    • Slingrande: C634256
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
RFQ
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.0-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110054.00 A6C17DR2J Enfasmotor
7 474 kr /enhet