Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER M30201-SS Tätningsbricka 1/8 tum 5300 Psi | AF7GVU 20YZ75

PARKER M30201-SS Bonded Seal Bricka 1/8 tum 5300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GVU Modell: M30201-SSKorsreferens: 20YZ75
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
365SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBonded Seal Bricka
Body Material316 Stainless Steel
KlassRörkoppling
AnslutningstypManlig BSPP
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck5300 psi
Max. Ångtryck5300 psi
Antal hål1
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7318220000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER M30204-SS Tätningsbricka 1/2 tum 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76 M30204-SS7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "495SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER M30201-SS Bonded Seal Bricka 1/8 tum 5300 Psi
365SEK /enhet