Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHASE-A-MATIC UL-600HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A Input Amps, 15.2 A Output Amps, 2/3 | CT7QUC 787PK3

PHASE-A-MATIC UL-600HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A Input Amps, 15.2 A Output Amps, 2/3

Finns i lager
Artikel: CT7QUC Modell: UL-600HDKorsreferens: 787PK3
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
6 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFasomvandlare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5515
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningTypBreddPris
PHASE-A-MATIC PAM-300HD Fasomvandlare Statisk 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Statisk5.125 "7 046 kr
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Fasomvandlare Statisk 8-12 hk | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statisk5.125 "15 807 kr
PHASE-A-MATIC R-5 Fasomvandlare Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Roterande12 "29 785 kr
PHASE-A-MATIC R-7 Fasomvandlare Rotary 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Roterande16 "39 624 kr
PHASE-A-MATIC UL-200HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Input Amps, 6 A Output Amps, 2/3, Statisk | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------4 765 kr
PHASE-A-MATIC UL-1200HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Input Amps, 28 A Output Amps, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------9 196 kr
PHASE-A-MATIC UL-300HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A Input Amps, 9.6 A Output Amps, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------5 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHASE-A-MATIC UL-600HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A Input Amps, 15.2 A Output Amps, 2/3
6 451 kr /enhet