PHASE-A-MATIC VS-5 Spänningsstabilisator Max Amps 13.9 5 hk | AD9LJC 4TGY8

PHASE-A-MATIC VS-5 Spänningsstabilisator Max ampere 13.9 5 hk

Finns i lager
Artikel: AD9LJC Modell: VS-5Korsreferens: 4TGY8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsstabilisator
Djup4"
Höjd8"
HP5
Inspänning208-230
Max. Förstärkare13.9
Max. Utgående volt208-230 +/- 5%
MonteringstypHårdkopplad / panelmontering
NEMA-betygTyp 1 kapsling
Fas3
Spänningsutgång208-230 +/- 5%
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9975
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8504320000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPMax. FörstärkarePris
PHASE-A-MATIC VS-15 Spänningsstabilisator Max Amps 42 15 HP | AC8VXT 3EDZ3 Vs-15154223 640 kr
PHASE-A-MATIC VS-40 Spänningsstabilisator, 102 A Max. Amp, 40 hk HP, 7 3/4 tums Dp, 10 1/2 tums bredd | CT7QVB 3EEA2 Vs-40--45 333 kr
PHASE-A-MATIC VS-50 Spänningsstabilisator, 126 A Max. Amp, 50 hk HP, 7 3/4 tums Dp, 10 1/2 tums bredd | CT7QVC 3EEA4 Vs-50--59 772 kr
PHASE-A-MATIC VS-7 Spänningsstabilisator, 23 A Max. Amps, 7.5 hk HP, 4 tums Dp, 6 tums bredd, 8 tums höjd | CT7QVD 3EDY8 Vs-7--14 849 kr
PHASE-A-MATIC VS-100 Spänningsstabilisator, 252 A Max. ampere, 100 hk hk, 15 1/2 tums Dp, 21 tums bredd | CT7QVE 3EEC1 Vs-100--101 075 kr
PHASE-A-MATIC VS-10 Spänningsstabilisator, 28 A Max. Amp, 10 hk HP, 4 tums Dp, 6 tums bredd, 8 tums höjd | CT7QVF 3EDZ1 Vs-10--17 785 kr
PHASE-A-MATIC VS-1 Spänningsstabilisator, 4.2 A Max. Amps, 1 hk HP, 4 tums Dp, 6 tums bredd, 8 tums höjd | CT7QVG 3EDX9 Vs-1--4 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHASE-A-MATIC VS-5 Spänningsstabilisator Max ampere 13.9 5 hk
9 989 kr /enhet