Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Förkopplingsdon Elektronisk direktstart 120 / 277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC förkopplingsdon elektronisk direktstart 120 / 277V

Finns i lager
Artikel: AH7AGM Modell: IOP-4P32-HL-SCKorsreferens: 36ND50
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.58 till 1.26
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljOptanium (R) IOP
FörkopplingstypElektronisk
Höjd1.187 "
Mata in watt69 till 147
lamptypT8
Lampa watt32
Längd9.5 "
LjusutgångHög
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal F17T8-lampor3 eller 4
Antal F25T8-lampor3 eller 4
Antal F32T8-lampor3 eller 4
Antal F32T8 (28W) lampor3 eller 4
Antal F32T8 (30W) lampor3 eller 4
Antal F40T8-lampor3
Antal lampor4
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 45 / 64 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5443
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Nej

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC förkopplingsdon elektronisk direktstart 120 / 277V
453SEK /enhet