Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Manifold metall Npt 5-3 / 4 tum längd | AC2HRC 2KHH3

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Fördelare metall Npt 5-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC2HRC Modell: M35-375-3Korsreferens: 2KHH3

Få det Maj 7, Tisdag
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
584SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Body MaterialSvart anodiserad aluminium
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Tryck1000 psi
Monteringshålstorlek0.2 "
Antal inlopp1
Antal försäljningsställen3
Utloppsstorlek3 / 8 "
Totala höjden1.5 "
Total längd5.75 "
Total bredd1.5 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7616995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal inloppAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Manifold metall Npt 1-3 / 4 tum längd | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "274SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Manifold metall Npt 2-1 / 2 tum längd | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "308SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Manifold metall Npt 3-1 / 4 tum längd | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "329SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Manifold metall Npt 4 tum längd | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"353SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Manifold metall Npt 4-3 / 4 tum längd | AC2HNM 2KGZ6 M10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "372SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Grenrör metall Npt 5-1 / 2 tum längd | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "396SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Fördelningsmetall Npt 6-1 / 4 tum längd | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Fördelare metall Npt 5-3/4 tums längd
584SEK /enhet