Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD56ABS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.525 tum Längd, 500Pk | AD3HUK 3ZJX6

POP AD56ABS201 blindnit, 5/32 tum diameter, 0.525 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HUK Modell: AD56ABS201Korsreferens: 3ZJX6
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
732SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grip Range0.251 till 0.375 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.043 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.525 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)225
Draghållfasthet350 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD56ABS201 blindnit, 5/32 tum diameter, 0.525 tum längd, 500pk
732SEK /packa