Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SBUP 1/8201 Nitbricka, stål, 1/8 tum innerdia., 500Pk | AH9KHD 3ZKG4

POP SBUP 1/8201 Nitbricka, stål, 1/8 tum innerdiameter, 500pk

Finns i lager
Artikel: AH9KHD Modell: SBUP 1/8201Korsreferens: 3ZKG4
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
289SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
GrundmaterialStål
FinishEnkel
Inuti Dia.1 / 8 "
Utanför Dia.3 / 8 "
FormaRunda
Tjocktolerans0.055 till 0.065 "
TypStandard
Bricka tjocklek0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SBUP 1/8201 Nitbricka, stål, 1/8 tum innerdiameter, 500pk
289SEK /packa