Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD42BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.250 tum Längd, 500Pk | AD3HYK 3ZKG9

POP SD42BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.250 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HYK Modell: SD42BS201Korsreferens: 3ZKG9
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
361SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
Borrstorlek#30
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.25 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)295
Draghållfasthet425 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD42BS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.250 tum Längd, 500Pk
361SEK /packa