Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C890 Female Disc 22-16 Awg 0.75 tum - Förpackning med 100 | AB7VNG

POWER FIRST 24C890 Disc hona 22-16 Awg 0.75 tum - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AB7VNG Modell: 24C890

Få det Maj 15, Onsdag
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
587SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.15 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.78 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.032 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialMax. Temp.Max. SpänningTotal längdFlikstorlekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C888 Manlig skiva 22-16 Awg 0.76 tum - Förpackning med 100 | AB7VNE 24C88822 till 16 AWG0.15 "RedTennpläterad mässing221 grader F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100519SEK
POWER FIRST 24C892 Manlig bortkoppling 22-16 Awg 0.76 tum - Förpackning med 100 | AB7VNJ 24C89222 till 16 AWG0.15 "RedTennpläterad mässing221 grader F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100486SEK
POWER FIRST 24C896 Manlig skiva 16-14 Awg 0.86 tum - Förpackning med 100 | AB7VNN 24C89616 till 14 AWG0.185 "BlåTennpläterad mässing221 grader F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100924SEK
POWER FIRST 24C898 Female Disc 16-14 Awg 0.8 tum - Förpackning med 100 | AB7VNQ 24C89816 till 14 AWG0.185 "BlåTennpläterad mässing221 grader F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100599SEK
POWER FIRST 24C901 Manlig bortkoppling 16-14 Awg 0.82 tum - Förpackning med 100 | AB7VNT 24C90116 till 14 AWG0.185 "BlåTennpläterad mässing221 grader F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100638SEK
POWER FIRST 24C905 Manlig bortkoppling 12-10 Awg 0.75 tum - Förpackning med 50 | AB7VNX 24C90512 till 10 AWG0.244 "GulTennpläterad mässing221 grader F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50410SEK
POWER FIRST 4FRE2 Man kopplar bort blå 16 till 14 awg - förpackning med 100 | AD7NYV 4FRE216 till 14 AWG0.091 "BlåMässing167 grader F300V0.09 "0.250 x 0.032 "100294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C890 Disc hona 22-16 Awg 0.75 tum - förpackning om 100
587SEK /packa