Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C927 Ringterminal 22-16 Awg 1/2 tum - paket med 100 | AB7VPP

POWER FIRST 24C927 ringterminal 22-16 Awg 1/2 tum - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AB7VPP Modell: 24C927

Få det Maj 20, Måndag
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
570SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.41 "
SömButted
Stud storlek1 / 2 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typDubbel Crimpisolerad
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömStud storlekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C823 Fläns Spade 22-16 Awg # 4 - Förpackning med 100 | AB7VKY 24C823--Oisolerad300 grader F6000.49 "lödd#4100605SEK
POWER FIRST 24C827 Fläns Spade 22-16 Awg 0.55 tum - Förpackning med 100 | AB7VKZ 24C827--Oisolerad300 grader F6000.85 "lödd1 / 4 "100901SEK
POWER FIRST 24C828 Fläns Spade 22-16 Awg 0.55 tum - Förpackning med 100 | AB7VLA 24C828--Oisolerad300 grader F6000.86 "lödd5 / 16 "100128SEK
POWER FIRST 24C829 Fläns Spade 22-16 Awg 0.77 tum - Förpackning med 100 | AB7VLB 24C829--Oisolerad300 grader F6001"lödd3 / 8 "100583SEK
POWER FIRST 24C830 Ringterminal 22-16 Awg 1/2 tum - Förpackning med 100 | AB7VLC 24C830--Oisolerad300 grader F6001.2 "lödd1 / 2 "1001 258 kr
POWER FIRST 24C920 Ringterminal 5/16 tum 22-16 Awg - Förpackning med 100 | AB7VPJ 24C920Dubbel CrimpisoleradRedVinyl221 grader F600V0.71 "Butted#4100607SEK
POWER FIRST 24C924 Ringterminal 22-16 Awg 1/4 tum - Förpackning med 100 | AB7VPL 24C924Dubbel CrimpisoleradRedVinyl221 grader F600V1.07 "Butted1 / 4 "100845SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C927 ringterminal 22-16 Awg 1/2 tum - paket med 100
570SEK /packa