Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pack of 50 | AE6PJR

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - paket med 50 st

Finns i lager
Artikel: AE6PJR Modell: 5UGV2
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
1 384 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg ner Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.091 / 1.614 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypCrimp, krympning
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.614 "
SömButted
Trådområde12-10 till 16-14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGV1 Step Down Butt Connector - Pack of 50 | AE6PJQ 5UGV10.087 / 0.091 "Blå1.417 "16-14 till 22-16 AWG501 031 kr
POWER FIRST 5UGV3 Step Down Butt Connector - Pack of 25 | AE6PJT 5UGV30.138 / 0.181 "Red1.909 "8 till 12-10 AWG25907SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - paket med 50 st
1 384 kr /packa