Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL Helical Insert, 7/8-14 Thread Size, 0.875 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTV 5XAA4

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL spiralformad insats, 7/8-14 gängstorlek, 0.875 tum längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7DTV Modell: 3534-7/8X1.0DSLKorsreferens: 5XAA4
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
54SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek57 / 64 "
Gratis spoldia.1.051 "
Längd0.875 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
Storlek7 / 8-14
Tryck på Storlekar7 / 8-14
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL spiralformad insats, 7/8-14 gängstorlek, 0.875 tum längd, rostfritt stål
54SEK /enhet