Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06335-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RJJ 30RZ52

POWERS FASTENERS 06335-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 tums storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJJ Modell: 06335-PWRKorsreferens: 30RZ52
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
893SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 4 "
Bult Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 8 "
Längd5 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup5/8
Tråddjup3/8
Tråd storlek1 / 4-20
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06335-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 tums storlek, 100Pk
893SEK /packa