Procon 114B190F11BA roterande skovelpump är en deplacementpump som används i olika industriella och kommersiella tillämpningar, vilket gör den lämplig för att pumpa vätskor i dryckesautomater, espressomaskiner och vattenfiltreringssystem.
Funktioner:
- Den har självsugande så att den enkelt kan börja pumpa vatten utan extern hjälp, vilket minskar inställningstiden.
- Denna pump har en intern övertrycksventil i en icke-extern justeringskonfiguration för att säkerställa säker drift och skydda pumpen från övertryckssituationer.
- Den har mässingshölje för hållbarhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor.
- Denna roterande skovelpump är utrustad med 1/2 tums NPT inlopps- och utloppsanslutningar för enkel integration i befintliga system.
- Den levereras med EPDM / nitrilelastomerer för överlägsen tätning och skydd mot slipmedel.
- Denna pump kan drivas vid temperaturer från -4 till 160 grader F, vilket säkerställer lämplighet för både kalla och varma applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör beaktas vid drift av en roterande skovelpump?
A. Använd skyddsutrustning när det behövs när du använder en roterande skovelpump, säkerställ korrekt jordning och undvik exponering för farliga ämnen.
F. Vilket effektbehov krävs för att driva denna roterande skovelpump?
A. Den maximala mekaniska hästkraften som krävs för pumpen är 0.75 hk (559W).
F. Kan Procon 114B190F11BA-pumpen gå torr utan skador?
A. Att köra pumpen torr under en längre period kan orsaka skador. Det rekommenderas att undvika att köra pumpen utan vätska, eftersom det kan leda till för tidigt slitage eller fel på interna komponenter.