Procon 114E330F11XX roterande skovelpump är en deplacementpump som fungerar genom att använda roterande skovlar eller blad för att överföra vätskor från inloppet till utloppet. Det används i dryckesutdelningssystem, vattenbehandlingsprocesser och kylvätskecirkulation i bilar.
Funktioner:
- Den har en självsugande pump som gör att den kan dra in vatten effektivt utan extra spolningsutrustning.
- Denna roterande skovelpump har mässingshus för korrosionsbeständighet.
- Den har 1/2 tums NPT-anslutningar vid utloppet och inloppet för att möjliggöra enkel integrering i befintliga VVS-system eller slangar.
- Denna roterande skovelpump kan drivas vid temperaturer från -4 till 160 grader F.
- Den är designad med EPDM / nitrilelastomerer för överlägsen tätning och skydd mot slipmedel.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan pumpen hantera variabla tryck utan att påverka flödet?
S. Ja, pumpen bibehåller ett konstant flöde även när trycket varierar, vilket säkerställer tillförlitlig vätskeöverföring.
F. Hur ofta ska jag underhålla min lamellpump?
A. Roterande skovelpumpar kräver regelbundet underhåll, inklusive byte av pumpolja, inspektion och byte av skovlar när de är slitna och rengöring av pumpens inre delar. Korrekt underhåll är avgörande för att säkerställa pumpens livslängd och effektiv drift.
F. Vad är flödeshastigheten för Procon 114E330F11XX lamellpump?
A. Pumpens flödeshastighet är 330 gallon per timme (GPH).