Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 104B240F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: CM6UTM Modell: 104B240F11BC
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
1 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
DriveSlitsad med bronskoppling 1143
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt4.5 Ibs
Flödeshastighet240 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi240 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi236 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi232 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi228 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi243 km / h
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.37 hk
HP @ 150 psi0.54 hk
HP @ 200 psi0.7 hk
HP @ 250 psi0.86 hk
HP @ 50 PSI0.21 hk
Inloppsstorlek1/2 "-12
InloppstypNPT
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Hastighet2400 RPM
Tillverkare SerierSerie 4
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringsstilSkruva på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek1/2 "-12
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.42 hk
Avlastningsventilområde60 till 99 psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21 , icke-balanser keramik/kol
Statiskt tryck100 psi
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypPlast Solid- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575

Produktinformation:

Procon 104B240F11BC roterande skovelpump är en deplacementpump som används för att överföra vätskor i dryckesautomater, espressomaskiner och vattenbehandlingssystem.

Funktioner:

  • Den har en självsugande design för att kickstarta pumpningsprocessen utan extern spolningshjälp för att förenkla installation och drift.
  • Denna roterande skovelpump har en inre övertrycksventil för att skydda mot potentiella skador från övertryckssituationer.
  • Den är utrustad med 1/2 tums NPT inlopps- och utloppsanslutningar för att göra den enkel att integrera i befintliga vätskeöverföringssystem.
  • Denna skovelpump har en mässingskonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den har EPDM / nitrilelastomerer för att förhindra läckage.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med pumpens självsugande förmåga?

A. Den självsugande funktionen gör att pumpen kan börja pumpa utan extern spolningshjälp, vilket förenklar installation och drift.

F. Vilken är pumpens flödeskapacitet?

A. Procon 104B240F11BC pump klarar en flödeshastighet på 240 gallon per timme (725 liter per timme).

F. Hur mycket effekt kräver pumpen?

S. Pumpen kräver en maximal mekanisk hästkraft på 0.86 hk.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckStrömförsörjningPris
PROCON 114B190F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 190 GPH, mässing | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hkSlitsad med bronskoppling 1143190 km / h0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 540 kr
PROCON 114B240F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hkSlitsad med bronskoppling 1143240 km / h0.7 hk0.86 hk260 GPH150 psi0.86 hk3 468 kr
PROCON 114B330F11XX Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hkSlitsad med bronskoppling 1143330 km / h1 hk1.22 hk346 GPH150 psi0.86 hk3 540 kr
PROCON 114E330F11XX Roterande lamellpump, bult-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hkEnkel lägenhet330 km / h1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk2 066 kr
PROCON 104E265G12BA Roterande lamellpump, påskruvad, 1/2 tum NPT, 265 GPH, mässing | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hkEnkel lägenhet265 km / h0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk2 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 104B240F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing
1 935 kr /enhet